#73-180MH ディープアーム アルファタックル 18310796

#73-180MH ディープアーム アルファタックル 18310796
#73-180MH ディープアーム アルファタックル 18310796
#73-180MH ディープアーム アルファタックル 18310796

ディープアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2(B)錘負荷(号)100-250注文コード18310796品番#73-180MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿
マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。

用途
TARGET:タラ、ブリ、アキアジ、根魚、カツオ、青物、ライトキンメ
全長(m)1.8寸法L1(mm)700寸法L2(mm)370元径(mm)16.5継数(本)2(B)仕舞(cm)121錘負荷(号)100-250先径(mm)2.9標準自重(g)306

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする