ディープアーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2(B) 錘負荷(号)120-300 注文コード18310821 品番#73-230H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は継数・錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿
マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。

用途TARGET:タラ、ブリ、アキアジ、メバル、根魚、カツオ、青物、ライトキンメ 全長(m)2.3 寸法L1(mm)700 寸法L2(mm)370 元径(mm)19.5 継数(本)2(B) 仕舞(cm)172 錘負荷(号)120-300 先径(mm)3.4 標準自重(g)412

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする