#200-HIRAME ディープアーム アルファタックル 18310830

#200-HIRAME ディープアーム アルファタックル 18310830
#200-HIRAME ディープアーム アルファタックル 18310830
#200-HIRAME ディープアーム アルファタックル 18310830

ディープアーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1個継数(本)2錘負荷(号)120-200/バケ400-600g注文コード18310830品番#200-HIRAME
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショートアーム、ミッドアームに次ぐ中深海専用竿
マダラ、ブリ、秋アジ、ヒラメから根魚まで。錘負荷が高い釣り物に対応しつつも操作性抜群のショートレングスシリーズ。粘りがあるグラス素材ながら、チューブラーによる軽量性を有し、喰い込み重視かつバラシ軽減など求められる要素を実現している。200HIRAMEは アタリが取りやすい柔軟トップを備え、600gバケをスムーズにシャクり大判ヒラメを浮かすパワーを持つヒラメバケ釣り専用モデル。

用途
TARGET:ヒラメ、ソイ、ホッケ、クロガシラ
質量(g)標準:267全長(m)2寸法L1(mm)700寸法L2(mm)370元径(mm)15.2、2.3継数(本)2仕舞(cm)139錘負荷(号)120-200/バケ400-600g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする