#205SS グラスラム アルファタックル 18310848

#205SS グラスラム アルファタックル 18310848
#205SS グラスラム アルファタックル 18310848
#205SS グラスラム アルファタックル 18310848

グラスラム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310848品番#205SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

今までのグラスラムシリーズの中でも、ブランクのスリムさと気持ち良く美しく曲がるベンディングカーブはシリーズ歴代NO.1クラス。手持ちのライトなコマセマダイでそのローリングアクションを味わって欲しいモデルだが、喰わせとコマセを中心に幅広く対応する。どんな対象魚でも、ロッドを思いきり曲げる楽しさを存分に味わって欲しい。スリップレスラバーを装備したフロントグリップやキーパーポジションの自由度が高いリアセパレート部分など、装備面でも新たなこだわりを盛り込んだ。関西イサキにもベスト対応。

用途
TARGET:マダイ、シマアジ、イサキ、ヒラメ、マアジ
全長(m)2.05寸法L1(mm)510寸法L2(mm)370元径(mm)8.5継数(本)1+B仕舞(cm)161錘負荷(号)30-100先径(mm)2.3標準自重(g)437
注意
※深海対応の205H以外のフェルールジョイントモデルは構造上、高負荷のかかる深海釣りや泳がせ釣りには向きません。使用した場合、ジョイント部が破損してしまう可能性がございます。これらの釣りでのご使用はご遠慮ください。
※組み合わせるリールとの装着性を必ずご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする