ディーノ タコ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18310875 品番#300PH/R(右ハンドル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディーノシリーズにワイドボディ登場!
ハンドル巻上の負担軽減を追及したワイドボディリール。ディーノシリーズのワイドボディは、タコをイメージする赤色を纏ってデビュー。ギヤ比6.1:1とロングハンドルアームにより、スムーズなハンドル巻上を実現。タコに限らず近海の青物・根魚釣りなどでもその力量を発揮する汎用性の高いアイテム。
グラファイトフレーム&サイドカバー
鍛造アルミスプール
ロングハンドルは、85mm/75mmのアルミコンバーチブル
ブラス製ドライブギア&ブラスピニオンギア
インスタントアンチリバース
ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー
クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載
6点式遠心力ブレーキ
スプール外径39mm
ハンドル1回転最大巻上長74cm

ベアリングボール:5+1 自重(g)313 ギア比6.1:1 最大ドラグ(kg)12 糸巻き量(号-m)3号-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする