ハンドレール付き体重計 PH-550A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18310976 品番 PH550A
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。
手すりをつかんでいても正確に結果を表示。
つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
オートパワーオフの時間設定可能。
拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。

使用地区4区 適合地域4区(青森県) 付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 重力加速度の範囲(m/s2)9.802〜9.804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする