使用地区1区(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内)重力加速度の範囲(m/s2)9.804~9.807付属品ACアダプタ材質鉄、ABS寸法(mm)幅686×高さ1175×奥行629(表示部:幅209×高さ56×奥行159)質量(kg)25.5測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)鉄、ABS質量(g)約24000電源(V)9V(専用ACアダプタ又は単三アルカリ乾電池6本)ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源9V(専用ACアダプタ又は単三アルカリ乾電池6本)最小表示(g)100ハンドル径(Φmm)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5目量(kg)0.1文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ5/10/30/60分/連続最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅686×高さ1175×奥行629(表示部:幅209×高さ56×奥行159)