レニアスドームテント 5〜6人用 バッグ付 ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18311146 品番M-3106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

設営簡単。ベーシックで5〜6人用の居住スペースのある大型ドームテント。
前後に出入口兼用荷物室。
天井にメッシュを採用。
通気性・開放感アップをはかったインナーテント。
クロスポール構造でドーム型テントの構造に適した、丈夫なグラスファイバーポールを使用。
使いやすさと基本性能を追求。テントの構造に適し、弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバーポール。
フライの前・後面に出入口兼用の便利な荷物室を装備。
インナーテント天井にノーシームメッシュを採用することで通気性を高め、開放感をアップ。
プライバシーの保護と通気性を両立するノーシームメッシュ。
縫い目からの雨の侵入を防ぐシームレス加工。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付。

材質フライ:ナイロン190T(PU800mm防水)、インナーテント:ウォール=ナイロン190T(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステルOXF150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:グラスファイバーΦ11mm 質量(kg)約7 本体寸法(cm)約270×270×H180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする