PW650A 車いす用体重計 PW-650A タニタ 18311265

車いす用体重計 PW-650A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台使用地区1区(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内)注文コード18311265品番PW650A
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

両側昇降で乗り降り自在。
測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。
表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。
キャスター付きで簡単に移動可能。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
体重の証明に使用可能。

ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.1使用地区1区(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、オホーツク総合振興局管内、根室振興局管内、釧路総合振興局管内)付属品ACアダプタ質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引きオートパワーオフ5/10/30/60分/連続重力加速度の範囲(m/s2)9.804~9.807ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表示ボックススタンド(OP-002)は別売りです。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする