ひょう量(kg)200(着衣量含む)目量(kg)0.1使用地区11区(東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)付属品ACアダプタ材質鉄板、塗装銅板、ABS寸法(mm)幅875×高さ55×奥行908(表示部:幅209×高さ56×奥行159)質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)鉄板、塗装銅板、ABS質量(g)約28000(表示部:約500)電源(V)9V(専用ACアダプタ又は単三アルカリ乾電池6本)電源9V(専用ACアダプタ又は単三アルカリ乾電池6本)最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56文字高(mm)38検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ5/10/30/60分/連続最小目盛(g)100重力加速度の範囲(m/s2)9.794~9.797寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅875×高さ55×奥行908(表示部:幅209×高さ56×奥行159)ひょう量単位kg