ライトロッドケース (D)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード18311758 品番#130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵し、宅急便や航空輸送に最適なロッドケース!
「軽い」「ハードボード入り」「ボトムカップ付き」とロッド収納に特化した機能を持ったロッドケース。
本体表面は水や汚れに強いPVC素材でお手入れ簡単。
長さから横幅まで豊富なラインナップ。ルアー・磯・投げ・船・へらぶな・鮎など様々な釣種のロッドを収納可能。
ファスナー取り付け面にもハードボードを内蔵した高剛性ボディ。建物内のつるつる床で滑りにくいボトムカップ。
車載時に取り出しやすいトップハンドル、暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター、肩掛けで持ち運べるショルダーベルト、取り回ししやすいハンドル、ロッドを束ねるロッドベルト、インターラインワイヤーポケット付き。
内容物を区分けできるセパレーター・グリップ収納ポケット内蔵(195、195Wのみ)。

材質PVC 質量(kg)1.6 ホワイト タイプストレート 寸法(cm)収納竿仕舞目安:130 外寸(cm)約11×11×130
注意
※本体外寸(高さ)はボトムカップを含まない、本体部のみの外寸です。目安としては、130cmの高さの場合、仕舞寸法が130cmのロッドが収納可能です。ボトムカップ部分の外寸は5cmです。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする