タニタ
タニタの 体重計・体組成計
タニタの 関連商品 体重計・体組成計
WB-110、150用キャリングケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18312446
品番
WB110,150用キャリングケース
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合機種
WB-110(セパレートタイプ)、WB-150(セパレートタイプ)
寸法(mm)
幅425×高さ210×奥行410
質量(kg)
4.8
質量(g)
約4800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×425×210
注意
※中の商品は含まれません。※海外への転売は行わないで下さい。