曜日別特売
#2XLサイズ DV-1025 スペシャル バリアテック ショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313271

#2XLサイズ DV-1025 スペシャル バリアテック ショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313271
#2XLサイズ DV-1025 スペシャル バリアテック ショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313271
#2XLサイズ DV-1025 スペシャル バリアテック ショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313271
#2XLサイズ DV-1025 スペシャル バリアテック ショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313271

DV-1025 スペシャル バリアテック ショートベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#ブラック注文コード18313271品番#2XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

鮎師の求める機能満載のベストをさらに使いやすく
ポケットの構造設計を見直し、大型両胸ポケットの使いやすさと視認性を向上。
要望の多かった「上栓ポケット」を拡大。
両脇のD.D.S(ダイレクトダイアルシステム)構造により、収納物の重量を肩から腰へ効果的に分散。
内ポケット構造:右内側に止水ファスナーポケット、左内側に大型メッシュポケットを配置。
内ポケットの設計により、収納物のぐらつきを抑制。
左右腰ポケットに形状記憶ワイヤーを採用し、機能性を向上。
縦型2連の「鮎匠ポケット」を配備。
装着・折り畳み・取り外しが可能な3WAYサーモハッチバックシステム。
透湿防風素材バリアテック®;を全面に採用。
着丈サイズ(目安)/L:43cm(サイズピッチ2cm)

材質表地:ナイロン100%(バリアテック(R)透湿防風加工・3層)、裏地(ニット部分:ポリエステル100%、布帛部分:ナイロン100%)#ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする