曜日別特売
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377

#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377
#Mサイズ DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313377

DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#マスターブラック注文コード18313377品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

SPECIALベストの機能性に安全性をプラス
SPECIALベストの機能に浮力性を持たせたアイテム。
アユ釣りにもフローティングベストの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。
5.85Kg/24時間以上の浮力性能があり、ベストのずり上がり防止の股ベルト標準装備。
浮力材は取り外し可能。フィールドに合わせて通常仕様/浮力材入り仕様の2WAY仕様。

材質表地:ナイロン100%(バリアテック透湿防風加工・3層) 裏地:ニット部分:ポリエステル100% / 布帛部分:ナイロン100% 浮力材:独立発泡素材(NBR70%・PVC30%)(浮力5.85kg/24時間以上)/ 自重(目安):0.95kg(Lサイズ・浮力材込み)#マスターブラック身長(cm)167~173ウエスト(cm)75~81チェスト(cm)89~95
注意
※サイズは実寸法の表示ではなく、目安です。
※キングサイズはJAPO規格ではなく、メーカーオリジナルのサイズになります。着丈は2XL相当、チェスト・ウェストは大柄な方を想定し2XLより約17cm大きいサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする