DV-1124F スペシャル バリアテック フロートショートベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #マスターブラック 注文コード18313386 品番#Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

SPECIALベストの機能性に安全性をプラス
SPECIALベストの機能に浮力性を持たせたアイテム。
アユ釣りにもフローティングベストの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。
5.85Kg/24時間以上の浮力性能があり、ベストのずり上がり防止の股ベルト標準装備。
浮力材は取り外し可能。フィールドに合わせて通常仕様/浮力材入り仕様の2WAY仕様。

材質表地:ナイロン100%(バリアテック透湿防風加工・3層) 裏地:ニット部分:ポリエステル100% / 布帛部分:ナイロン100% 浮力材:独立発泡素材(NBR70%・PVC30%)(浮力5.85kg/24時間以上)/ 自重(目安):0.95kg(Lサイズ・浮力材込み) #マスターブラック 身長(cm)172〜178 ウエスト(cm)79〜85 チェスト(cm)93〜99
注意
※サイズは実寸法の表示ではなく、目安です。
※キングサイズはJAPO規格ではなく、メーカーオリジナルのサイズになります。着丈は2XL相当、チェスト・ウェストは大柄な方を想定し2XLより約17cm大きいサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする