曜日別特売
#Lサイズ DV-3025F フロートショートフィッシングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314041

#Lサイズ DV-3025F フロートショートフィッシングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314041
#Lサイズ DV-3025F フロートショートフィッシングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314041
#Lサイズ DV-3025F フロートショートフィッシングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314041

DV-3025F フロートショートフィッシングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズL#ブラック注文コード18314041品番#Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鮎/渓流ベストの機能性に安全性をプラス
フィッシングベストの機能性に5.85Kg/24hの浮力を持たせたNEWアイテム。
幅広い鮎/渓流釣りユーザーへライフジャケットの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。
浮力材は取り外し可能で、簡単に洗濯が可能。
左右ポケットには、ファスナーの開閉がスムーズになる補助パイピングを採用。
右腰に「鮎匠ポケット」、左胸ポケット内には「上栓ポケット」を装備。
内ポケットの形状は収納物がぐらつきにくい構造設計。
腰ポケット内には、可変式のセパレーターを搭載して整理整頓しやすい仕様。
猛暑を考慮したメッシュ生地をボディに採用。
2WAYサーモハッチバックシステム搭載。

材質表地:ナイロン100% 部分:ポリエステル100% 浮力材:ポリエチレン独立発砲材質量(kg)約0.7#ブラックサイズL浮力(kg)5.85/24時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする