ソニカル
ソニカルの 掃除用具
ソニカルの バケツ
SYR トップコンテナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18314345
品番
S993462Y
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(L)
約4
色
黄
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×21×20
繰り返し・詰め替え
対応