DU-6224S ICEDRY Vネックアンダーシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM #マーブルブルー 注文コード18314768 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はサイズ・色など23種類から選べます 他の種類を見る

日陰をまとう。遮熱クールアンダーウェア
接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいICEDRY®素材を採用。
薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。
Tシャツを重ね着しても首元が露出しづらいVネックタイプ。
伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。
背面、脇下を通気するメッシュで切り替え、通気性を確保。

材質本体:ポリエステル90% ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81% ポリウレタン19% #マーブルブルー サイズM 裄丈(cm)72.5 前丈(cm)69 身幅(cm)42
注意
※サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※商品生地の特性によって、若干の誤差(1〜2cm)が生じる可能性があります。
※素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする