曜日別特売
17512 パイプ臭バイバイ ソニカル 18314774

パイプ臭バイバイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード18314774品番17512
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

排水口からこみ上げてくる悪臭にバイオと酵素のダブルパワーでパイプ内の汚れを分解・消臭。油脂による詰まりも解消します。またパイプ内にバイオフィルムが形成され汚れの付着も防止します。
台所・洗面所・浴室に。

液性中性成分バクテリア混合液形状液体内容量(L)1商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 現在進行中・・・
その他業種

まだ2回目なんですが、説明文に記載の通りにおこなえばいいのか?それとも防臭ワンを外してからやるのかよく分からずにやっているんですが合っているのかなぁ~教えて欲しいぃ~因みにこの暑さなのかまだ臭う(>_<)

2025-09-10
用途: 給湯室の下水臭
サービス業

夏場になると特に、下水臭が上がってきて、色々試してみたが「バイオの力で分解」というのに引かれて購入。塩素系のにおいもなく、下水の臭いもなくなり、満足です。

対象商品 : 18314774
2021-11-11
用途: 浴室排水口の悪臭対策
その他業種

排水口から時々腐卵臭のようなものが上がってくるようになり他社の同種の製品を数か月使って効果がなかったところでしたが、この商品の単刀直入な名前と説明に最後の期待を込めてやってみたところ1か月ほどで臭いがなくなりました。それから1年経ちましたが今も臭いは出ていません。これでだめなら高圧洗浄というつもりでしたが必要なくなり、効果絶大でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18314774
2019-07-20
用途: 匂い取り
サービス業

匂いも取れて大満足
また購入したいと思います。
(^∇^)(^∇^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする