天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。 引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。 SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、 真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、 SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。 コボレ止めは3方(手前オープイン)です。 落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。 ステンレス製の引き出しを付けました。