#2XLサイズ DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314951 #2XLサイズ DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314951 #2XLサイズ DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18314951

DU-6021S ICEDRY クルーネックアンダーシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2XL #マーブルブラック 注文コード18314951 品番#2XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

日陰をまとう。遮熱クールアンダーウェア(UPF50+)。
接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいアイスドライ®素材を採用。
薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。
伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。
背面、脇下を通気するメッシュで切り替え、通気性を確保。
太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウェアやウェア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。

材質本体:ポリエステル90% ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81% ポリウレタン19% #マーブルブラック サイズ2XL 裄丈(cm)80 前丈(cm)75 身幅(cm)48
注意
※サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※商品生地の特性によって、若干の誤差(1〜2cm)が生じる可能性があります。
※素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする