#Mサイズ DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18315161 #Mサイズ DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18315161 #Mサイズ DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18315161

DU-6021P ICEDRY クルーネックアンダータイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM #マーブルブラック 注文コード18315161 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

日陰をまとう。遮熱クールアンダータイツ(UPF50+)
接触冷感性、遮熱性、吸水速乾機能があり、着るだけで快適で涼しいアイスドライ®素材を採用。
薄手でもUVカット(UPF50+)で、しっかりと紫外線から肌をガード。
伸縮性に優れた滑らかな肌触りの極薄手アンダーでぴったりと身体へフィット。
ウェスト、股下にはメッシュを採用し、通気性を確保。
太陽光の熱線・紫外線を遮蔽し、ウェアやウェア内の温度上昇を抑えるクーリング機能素材。

材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身頃切替部分:ポリエステル81%、ポリウレタン19% 部分:ポリエステル87%、ポリウレタン13% #マーブルブラック サイズM 股下(cm)66 ウエスト(cm)28 股上(cm)21 裾幅(cm)9.5
注意
※サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※商品生地の特性によって、若干の誤差(1〜2cm)が生じる可能性があります。
※素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする