DU-5025PP ICEDRY コーデュラパッド付きタイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18315355 品番#Mサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ヒザ/スネを防護する衝撃吸収パッドを搭載。CORDURA(R)×アイスドライのハイスペックアンダータイツ。
本体生地には耐摩耗性/吸水速乾性/接触冷感性/UVケア機能のあるCORDURA(R)×ICEDRY(R)生地を採用。
ヒザは衝撃吸収パッドを搭載し衝撃から保護。
ウェストゴムはメッシュタイプを使用し不快な汗蒸れを低減する。前開き付き。(ウィメンズサイズは前開き無しの仕様)
ハーフパンツと着合わせて鮎ライトスタイルやロックショアフィッシング、船釣りなどの膝を保護したいあらゆるシーンにおすすめのアンダータイツ。

材質本体:ナイロン89%、ポリウレタン11% 部分:EVA独立発泡66%、ナイロン24%、ポリエステル7%、ポリウレタン3% #ブラック 股上(cm)34.5 裾幅(cm)10
注意
※サイズ寸法(実寸)は「商品を平置きにした状態で測定した寸法」です。
※商品生地の特性によって、若干の誤差(1〜2cm)が生じる可能性があります。
※素材や商品形状、付属の有無によって計測方法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする