F1SP-3500 ダイワF1スペシャルシューズ (先丸・フェルトスパイク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ25.5cm #ブラック 注文コード18316141 品番#25.5cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・色16種類から選べます 他の種類を見る

内部構造の見直し、屈曲性を向上。更に履きやすくなったF1スペシャルシューズがリニューアル!
内部構造を見直し屈曲性能さらに向上し、岩に対して更にグリップし履き心地も向上。
柔軟性があるソフトハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現。
履き口にクロロプレンとジャリガードを搭載することで砂利の流入を最小限に防ぐ(※タイツは上に被せるようにご使用ください。)
本体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を採用し、軽量かつ耐久性が向上。
ダイワスピードフィット・システムを採用し、ワンタッチロックを移動させるだけで靴ヒモ結び不要な仕様(※ヒモとワンタッチロックのパーツがプラスで付属されています。)
EVAミッドソールを採用し、軽量化を追求し、クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性が向上。
アウトソールのつま先側にはマッケイ縫製を施し補強することで安全に鮎釣りが可能となった。
ソールはクッション性、屈曲性、グリップ力に優れた一体式スーパーキュービックセンサーソール仕様。一体式のため、屈曲性能、グリップ力が更に向上。
3D立体成型カップソールで水圧によるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガードし、側面に縫い目が見えない二重折り返し仕様。生地表面にもラバープリントを施し耐久性向上。
足型はオリジナルラストで、履き心地を追求。こだわりのホールド感も持ち合わせる。

#ブラック サイズ25.5cm タイプ先丸 材質(ソール)フェルトスパイク
注意
※スパイク部のソール交換はできません。フェルト部の交換は修理対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする