#LLBサイズ ST-3000 W25 ダイワショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317105 #LLBサイズ ST-3000 W25 ダイワショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317105 #LLBサイズ ST-3000 W25 ダイワショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317105 #LLBサイズ ST-3000 W25 ダイワショートタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317105

ST-3000 W25 ダイワショートタイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLLBサイズ 注文コード18317105 品番#LLBサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ9種類から選べます 他の種類を見る

アンダータイツ、ウェーディングシューズと組み合わせてアクティブなライトスタイル。
ショート丈で涼しく、動きやすく、疲れにくい
盛夏のチャラ瀬に最適!
機動性を追求した2.5mm厚クロロプレン
ラジカルフィットシステム
ダブルロングファスナー
ハンガーストラップ

材質2.5mm厚クロロプレン #ブラック サイズLLBサイズ タイプショートタイツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする