25 銀狼 LBQD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18317945 品番-
販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!
モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。
「モノコックボディ」の特徴
1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。
2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。
3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。
4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。
ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOUブレーキ。
標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。
PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)
年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。
歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。
ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm〜60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。
外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。

付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール 適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg 幅(mm)スプール:17 ブレーキレバー:ZAION 寸法(mm)スプール:48 サイズハンドルノブ交換:S ベアリング8/0(ボール/ローラー) ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM 対応ベールリターン:オート アーム長さ(mm)ハンドル:50 構成(ボディ)モノコック 防水仕様マグシールド 素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION ローターZAION V ギア比5.3 巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転) 糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン) 標準自重(g)245
注意
※標準巻糸量PEはエコノマイザーシール使用時です。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする