※サンプル画像

#S-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317979 #S-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317979 #S-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317979 #S-270・J 25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18317979

25 リーオマスター 真鯛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)20〜100 注文コード18317979 品番#S-270・J
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立
コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。

用途置き竿中心にあらゆる状況に対応可能なオールラウンドモデル 付属品ロッドベルト、竿袋 寸法1.3/12.9(先径/元径) 全長(m)2.7 適合クランプS 継数(本)2 仕舞(cm)139 錘負荷(号)20〜100 標準自重(g)220 カーボン含有率(%)72

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする