※サンプル画像

ジャストロン フロロ ステルスピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8 注文コード18318040 品番#0.8-300m
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は号数など9種類から選べます 他の種類を見る

汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。
ジャストロンについにフロロカーボンが登場。
高強力フロロカーボン100%。
糸グセがつきにくい、しなやか設計。
用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。
便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。
ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。
便利な100/200m部シール付き
300m巻(0.6〜3号)
⇒100/200m部シール240m巻(3.5〜5号)
⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。

適合巻糸量(m):300 素材フロロカーボン 号数0.8 適合ライン(lb)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする