体重体組成計 HBF-220 カラダスキャン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18318055 品番HBF220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大きな文字表示で、立ったままでも測定値が確認しやすい。
ゆったりサイズで、男性でも安定感ある乗り心地。
過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。
基本機能に加え、前回測定した体重との差を表示したり、子供アルゴリズム搭載で、6歳からの体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝も測定できます。

登録人数4人分 付属品お試し用乾電池(単4形マンガン乾電池4個) ホワイト タイプ両足測定 電源単4電池×4(約1年) 測定項目体重、骨格筋率、体脂肪率、内蔵脂肪レベル、基礎代謝/BMI、体年齢 本体質量(kg)1.8 メモリー前回値 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)326×256×31 適合年齢(歳)6歳から測定OK

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18318037
2018-06-20
用途:
家庭用として使用

従来はオムロンのHBF−701を使用していたが、今回購入したHBF−220の方が大変使用しやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする