T-543BL 時計付防滴タイマー ドリテック 18318405

時計付防滴タイマー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18318405品番T-543BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。

用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。最大設定時間99分50秒防水性IPX2ブルー質量(g)約 68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×18×90表示形式デジタル時計機能カウントダウン機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18318405
2025-01-22
用途: 調理
自動車・二輪車・自転車関連業

画面が光るか、もう少し大きいとありがたかったです。

対象商品 : 18318405
2023-08-13
用途: 灌水の時
農・林・水産業

液晶画面が大きいので使いやすい。アラーム音が大きいので離れていても分かりやすい

対象商品 : 18318405
2022-12-01
用途: 工場用
株式会社オーシャンパール卸売・小売業

いろんなサイドを調べましたが、ここが一番安く、しかも配送が早いです

対象商品 : 18318405
2022-11-01
用途: 現場作業用
株式会社田島製作所

現場作業用として購入しました。時計部分は大きい文字なので見やすいです。押す部分が小さく、押しにくい印象があります。

1が参考にしています
対象商品 : 18318405
2021-10-19
用途: 化学実験
教育・研究機関

機能は必要十分。汚れがたまりにくいデザインであるので実験室でも安心して使える。

対象商品 : 18318396
2020-03-07
用途: 使いやすいけど
サービス業

10分と5分のお知らせは不要
それさえなければ満点。

2が参考にしています
対象商品 : 18318396
2019-12-10
用途: 厨房で
飲食業

防滴で選びました。厨房の中なので、それがこの商品を選んだ一番の理由です。黄色は、見つけやすくていいです。

対象商品 : 18318396
2018-11-14
用途: フライングタイム、炊飯時間
株式会社フジタコーポレーション飲食業

色によっての使い分けをしている改善としてはカラーによって音が違えば
使い道の幅が広がる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする