食添クエン酸500g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 18318728 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
539

植物性のでんぷんを原料に製造した、安心の食品添加物です。
掃除用の雑貨品クエン酸とは異なり水回りの掃除はもちろん、ポットや食器洗浄機の洗浄、飲料の味付けにも使
えます。

用途
植物性のでんぷんを原料として製造されたものです。
食品添加物ですので、ラムネ菓子、しそジュースづくり、経口補水液の味付けに使えます。
発砲入浴剤や掃除など使用用途は様々です。
使用方法1.紅茶やジュースなどに酸味を加える目的で直接振りかけて使う。2.ジュースを作る。3.ポットや水筒の洗浄に使う。(クエン酸濃度約1%)クエン酸約25gをポットに入れ、お湯を口切まで加えて一晩おきます。 種別その他食品 質量(g)129 規格食品添加物規格製品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×79 名称食添クエン酸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
健康の維持

食用クエン 1gと 食用重曹 1gをコップ1杯の水に入れて 毎日 飲むと健康を保てる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする