OGRE RAIJIN 480

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18318968 品番-
販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

釣武者初のスパイラルガイドセッティングロッドOGRE RAIJIN480。
スパイラルガイドセッティングにすることでラインのブランクスへの干渉が低減され特に魚とのやり取りの際、ブランクスの捻れを抑えスムーズな取り込みが可能となりました。
480の長さは従来、攻めきれなかった足下の際釣りで威力を発揮します。
独特の柔らかさが、魚が走り合わせを入れた後、竿の角度を立て直すことに繋がりノサレを低減。
穂先に、グラスとカーボンのチューブラによるコンポジット穂先を採用する事により軽量オモリの使用が可能となり喰い渋った石物の走りに繋げます。
また、手返しを要する際、ガイドへの糸絡みを抑えた仕様となっています。

適合16〜30(道糸(号)) その他ステンレスフレームSiCローライダーガイド ロッド:ブラック タイプロングナットタイプリールシート、各セクション:#1、#2印籠継、石突:天然木 自重(g)605 元径(mm)19.5 継数(本)3 仕舞(cm)165.6 錘負荷(号)8〜30 先径(mm)2.5 標準全長(m)4.8 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする