ECL-FHT42FN コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズ エコリカ 18319902 ECL-FHT42FN コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズ エコリカ 18319902

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18319902 品番ECL-FHT42FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。

用途
コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
形式42形 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX24Q 光源色昼白色相当 消費電力(W)15 種別42形 形状トリプル 質量(g)155 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25〜+50 全光束(Lm)1800 入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)82.5以上 管長(mm)174 色温度(K)5000 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) 光色昼白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18319902
2016-07-24
用途:
工場の蛍光灯をLEDランプに変更
株式会社伸光電気 様 (建設業・工事業)

紫外線低減の目的で使用しましたが、36%の省電力ができ、また照度光色共に満足できるものでした。後は、定格寿命40000時間の実現に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする