※点灯例

蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18319918 品番ECL-LD2EGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。

形式20形 電球の種類LED 口金G13 光源色昼白色相当 消費電力(W)8.5 適合全タイプ器具対応 種別20形 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)220 管径(Φmm)25.4 使用温度(℃)-25〜+50 全光束(Lm)1060 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)580 色温度(K)5000 力率90%以上 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120°) 光色昼白色相当 給電方式片側給電タイプ
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18319918 ECL-LD2EGN 61329197 ECL-LD2EHN 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 1本 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18319918
2016-02-16
用途:
日常生活

工事は簡単。器具内の配線変更なので電工の資格は不要と思うが、どうでしょう?

MonotaROからの回答

直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず資格をお持ちの施工業者に依頼してください。
ご了承いただくよう宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする