共立薬品工業
共立薬品工業の 絆創膏
共立薬品工業の 一般用絆創膏
キズリバテープ 半透明タイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
18321117
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
サイズ
LL
テープ幅(mm)
50
パッド寸法(mm)
40×26
テープ長さ(mm)
76
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品