キズリバテープ 布タイプ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(14枚) 注文コード 18321196 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

丈夫な布素材なので荒仕事・水仕事をしても破れにくい。
粘着力が強くはがれにくい。

機能耐水 成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有 サイズL テープ幅(mm)25 パッド寸法(mm)24×18 テープ長さ(mm)72 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
置き薬用
建設業・工事業

ちょっとしたケガ用に会社の救急箱に入れています。幸いまだ使用はしていませんが、これから冬にかけてササクレなど出来たときに使いたいです。水に強ければ今後も購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18321187
2024-05-03
用途:
剥がれにくく頑丈
サービス業

スポーツをする時にマメが出来たら絆創膏を使っていますがスタンダードなものだと、すぐに剥げてしまい何枚も使ってしまいます。こちらの商品は布タイプですので剥がれにくく、汗にも強いので貼り替えが少なく済みます。

対象商品:
18321187
2021-08-22
用途:
工場の常備薬
みなともち 様 (製造業)

布製で丈夫なので少々激しい作業でも傷をきちんと保護してくれます。

対象商品:
18321187
2018-01-31
用途:
指の怪我の応急処置
電気・ガス・熱供給・水道業

布製は丈夫なので現場で作業をする社員に好評です。なくなるのが早いのでリピートで購入しました。

対象商品:
18321178
2017-03-28
用途:
指を傷つけたとき
電気・ガス・熱供給・水道業

工事現場で仕事する方用に購入しました。丈夫で粘着力が強いそうです。作業をしてもはがれにくいところがいいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする