Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の サージカルテープ
トランスポア サージカルテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
18324233
品番
1527-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。
上面からテープが取出せるデザインです。上蓋を折り返して固定できます。
用途
採血後の止血綿固定。応急的な創部のガーゼ固定。短時間の点滴ルート固定。
色
半透明
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)
9.1
粘着剤
アクリル系