LEDベースライト 逆富士形 20形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18325758 品番 LT-BS2300V20N-D
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

100-242V電圧対応
省エネ長寿命

付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200 消費電力(W)24.4-24.6 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 本体質量(g)1270 全光束(Lm)3300 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550 入力電流(A)0.253-0.121
取扱説明書:(2.71MB)
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする