●※画像はイメージです。

MY-L470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18325880 MY-L470330/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18325880

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 注文コード18325880 品番MY-L470330/M AYZ
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)0.6 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状トラフタイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする