用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
質量(kg)(器具本体のみ)0.8
形40
高さ(mm)57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)3000-5000
製品形状トラフタイプ リニューアルタイプ
取付け方法直付形
光源色色温度可変
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6400
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵