用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
セット内容(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)2.3
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)3000-5000
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 中間用
取付け方法埋込形
光源色色温度可変
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)
定格光束(Lm)5940
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵