EL-D03/2(202LM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18326711

●※画像はイメージです。

EL-D03/2(202LM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18326711
EL-D03/2(202LM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18326711

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 銀色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
定格消費電力(W)14.3
光源色電球色
内容量1セット注文コード18326711品番EL-D03/2(202LM) AYZ
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途
屋内用
仕様MILCO.Connect対応セット内容(反射板枠)EL-D03/2、(ライトユニット)EL-DU202LM AYZ種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)14.3色温度(K)3000製品形状ダウンライト 銀色コーン取付け方法埋込形光源色電球色明るさ(Lm)クラス200演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1740ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする