用途屋内用
仕様MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D05/3、(ライトユニット)EL-DU202LM AYZ
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)14.3
色温度(K)3000
製品形状ダウンライト 銀色コーン
取付け方法埋込形
光源色電球色
明るさ(Lm)クラス200
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1760
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)15
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ