●※画像はイメージです。

EL-D23/1(202WM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18327666 EL-D23/1(202WM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18327666

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°タイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18327666 品番 EL-D23/1(202WM) AYZ
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用 仕様深枠、MILCO.Connect対応 セット内容(反射板枠)EL-D23/1、(ライトユニット)EL-DU202WM AYZ 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)14.3 色温度(K)4000 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン 取付け方法埋込形 光源色白色 明るさ(Lm)クラス200 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1640 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする