用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D06/2、(ライトユニット)EL-DU152WM AYZ
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)12.1
色温度(K)4000
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン
取付け方法埋込形
光源色白色
明るさ(Lm)クラス150
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1460
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠プラスチック 白色