用途屋内用
仕様深枠、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D07/2、(ライトユニット)EL-DU102WWM AYZ
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)7.6
色温度(K)3500
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
取付け方法埋込形
光源色温白色
明るさ(Lm)クラス100
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)860
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ