●※画像はイメージです。

EL-D16/2(202WWM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18328865 EL-D16/2(202WWM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18328865

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 ウォールウォッシャタイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18328865 品番 EL-D16/2(202WWM) AYZ
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用 仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応 セット内容(反射板枠)EL-D16/2、(ライトユニット)EL-DU202WWM AYZ 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)14.3 色温度(K)3500 製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ 取付け方法埋込形 光源色温白色 明るさ(Lm)クラス200 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1790 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする