用途屋内用
仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D17/3、(ライトユニット)EL-DU15227M AYZ
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)12.1
色温度(K)2700
製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ
取付け方法埋込形
光源色電球色
明るさ(Lm)クラス150
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1410
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色