●※画像はイメージです。

EL-D18/3(102DM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ〜30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18329231 EL-D18/3(102DM) AYZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ〜30°タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機 18329231

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 傾斜天井用 傾斜角度10°タイプ〜30°タイプ MILCO.Connect対応

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18329231 品番 EL-D18/3(102DM) AYZ
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用 傾斜天井用 仕様傾斜天井、MILCO.Connect対応 セット内容(反射板枠)EL-D18/3、(ライトユニット)EL-DU102DM AYZ 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)7.6 色温度(K)6500 製品形状ダウンライト 傾斜角度10°〜30° 取付け方法埋込形 光源色昼光色 明るさ(Lm)クラス100 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)870 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする