用途屋内用
仕様角形木枠、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU152NM AYZ
種別LEDベースダウンライト
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)12.1
色温度(K)5000
製品形状ダウンライト 角形木枠
取付け方法埋込形
光源色昼白色
明るさ(Lm)クラス150
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
定格光束(Lm)1560
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色